Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Y-Schlauchverbinder

Y-Schlauchverbinder
SCHLVERB-KST-Y-D5,0MM

Art.-Nr. 050025049

EAN 4011231423076

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Y-Schlauchverbinder

Art.-Nr. 050025049

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Beständig gegen Benzin, Diesel, Öl,Waschwasser, Bremsflüssigkeit, Glysantin usw.

  • Verschiedene Abmessungen und Ausführungen aus Acetalharz
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Innendurchmesser (D2)

3,0 mm

Schlauchanschlussdurchmesser (D1)

5,0 mm

Länge (L1)

43 mm

Werkstoff

Polyoxymethylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen