Y-Verbindungsmittel mit Rohrkarabiner
VERBMITT-Y-M.ROKARAB-1,5M
Art.-Nr. 0899032155
EAN 4068362405358
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Y-Verbindungsmittel mit integriertem Bandfalldämpfer, ermöglicht eine durchgehende Sicherung auch bei wechselnden Anschlagpunkten.
Maximale Sicherheit
- Das zweisträngige Y-Verbindungsmittel gewährleistet eine durchgehende Sicherung – auch bei häufig wechselnden Anschlagpunkten.
Einfache und schnelle Befestigung
- Ausgestattet mit Einhandkarabiner und zwei Stahl-Rohrkarabinern mit einer Öffnungsweite von 57 mm.
Universell einsetzbar
- Das Y-Verbindungsmittel ist vielseitig einsetzbar und für unterschiedlichste Anwendungen und Einsatzorte geeignet.
Bandfalldämpfer – kompakt, robust und prüffreundlich
- Maximale Bewegungsfreiheit für den Anwender dank kompakter Bauweise.
- Die strapazierfähige Stoffhülle schützt den Bandfalldämpfer zuverlässig vor Abrieb und Spritzern.
- Vereinfachtes Öffnungssystem mit Reißverschluss erleichtert die jährliche Revision.
- Der integrierte Fallindikator zeigt an, ob das Verbindungsmittel einem Sturz ausgesetzt war.
Energieaufnahme im Ernstfall
- Bei einem Sturz nimmt der Bandfalldämpfer die Energie kontrolliert auf und reduziert durch progressives Aufreißen den Fangstoß für den Anwender auf unter 6kN.
Personalisierbar
- Integrierte Banderole mit Beschriftungsfeld ermöglicht eine eindeutige Nutzerzuordnung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Geeignet für Gerüstbau, Regalbau, Industriemontage, Geländerbau, Gittermasten, Wartung und Instandhaltung