ZANGENSORTIMENT, 4-TEILIG REDSTRIPE
ZANG-SET-KOMB7/SEIT6/FLRDZ8/WAPU10-4TLG
Art.-Nr. 5772101004
EAN 4099618580703
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kombizange
Mit präziser Schneidkante für saubere und mühelose Schnitte durch weiche und harte Materialien
Flachrundzange
Präzisionsspitzen für hohe Biegelasten und präzises Greifen und Biegen unter beengten Platzverhältnissen
Seitenschneider
Für harte und weiche Drähte. Versetzte Klingen sorgen für eine komfortable Hand- und Handgelenkshaltung sowie für Platz für die Finger bei Arbeiten in der Nähe von angrenzenden Oberflächen.
Wasserpumpenzange
Mit Drucktaste zur Verriegelung für schnelle Bedienung und ohne versehentliche Verstellung
Chemikalienbeständiger 2-Komponenten-Griff
Griff aus einer Mischung aus Polypropylen (PP) und thermoplastischem Elastomer (TPE). Griffig auch mit fettigen Händen
Lieferumfang:
- 1 x Kombizange 7 Zoll
- 1 x Seitenschneider 6 Zoll
- 1 x Spitzzange 8 Zoll
- 1 x Wasserpumpenzange 10 Zoll
• Die Reinigung des Kabels mit Lösungsmitteln oder Chemikalien, die das Material beschädigen könnten, vermeiden.
• Reparaturen an Kabeln niemals mit Isolierband durchführen, weil dies zu Unfallgefahr führt.
• Niemals Zangen mit beschädigtem Griff verwenden, sondern durch eine neue austauschen.
• Nur an NICHT isoliertem Kabel verwenden.
• Zangen niemals als Hammer zum Schlagen verwenden, um das Entstehen einer Lücke zwischen den Teilen und eine Fehlausrichtung der Backen zu vermeiden.
• Nicht zum Festziehen oder Lösen von Muttern oder Schrauben verwenden, da diese beschädigt werden könnten.
• Diese Zange niemals für Arbeiten an Stromnetzen oder an unter Spannung stehenden Steckdosen verwenden.
Datenblätter(X)
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 4 STK |
Breite x Höhe x Tiefe | 250 x 265 x 31 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 833,000 g |
SEITSHND-CRV-L155MM
FLRDZANG-CRV-L200MM