ZARGSCHAUM-2K-B2-GRUEN-400ML
Zargenschaum 2K, weitere
ZARGSCHAUM-2K-B2-GRUEN-400ML
Art.-Nr. 089215612
EAN 4050641316981
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Chemische Basis | 2-Komponenten-Polyurethan |
Farbe | Grün |
Geruch/Duft | Charakteristisch |
Rohdichte | 35 kg/m³ |
Rohdichte Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Zellstruktur | Fein |
Zellstruktur Bedingung | geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Topfzeit | 0 s |
Klebfrei nach | 7 min |
Klebfrei Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Schneidbar nach | 15 min |
Schneidbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Vollbelastbarkeit | 1 h |
Vollbelastbarkeit Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit |
Entspreizbar nach | 0 s |
Entspreizbar Bedingung | bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, geprüft nach Würth Prüfmethoden |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Umgebung min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Untergrund min./max. | 5 bis 25 °C |
Verarbeitungstemperatur Dose min./max. | 10 bis 25 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 200 °C |
Druckspannung | 0 N/cm² |
Zugscherfestigkeit min. | 0 N/mm² |
Reißdehnung | 0 % |
Ausbeute (Volumen) ca. | 9 l |
Ausbeute/Ergiebigkeit Bedingung | bei 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit |
Inhalt | 400 ml |
Inhaltsgewicht | 520 g |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Baustoffklasse Bedingung | nach DIN 4102 |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 12 Monate |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 10°C bis 25°C |