Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

ZEBRA Flügel-pias-BS Senkkopf m.Fräsripp.-AW30

Flügelbohrschraube Senkkopf, weitere
SHR-BSP-FLG-SEKPF-FRS-AW30-(RUS)-6X70

Art.-Nr. 021986370

EAN 4038898732440

Preis für gewählte Verpackungseinheit
ZEBRA Flügel-pias-BS Senkkopf m.Fräsripp.-AW30

Art.-Nr. 021986370

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d)

6 mm

Länge (l)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

13 mm

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Kopfform

Senkfräskopf

Innenantrieb

AW30

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Befestigungsdicke max. (lB)

50 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen