Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°

Zahnformfräser HSS BPII DIN 3972 Z12 20°
FRS-ZA-EW20G-M0,5/8

Art.-Nr. 5443601338

EAN 4055375882399

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°

Art.-Nr. 5443601338

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Fräsen von Stirnräder nach Modul.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3353

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 3972 BPII

Durchmesser (d1 (js16))

40 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

16 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 40 - Ø 70
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 40 Ø 50 Ø 63 - 70
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 30 0,033 0,035 0,042
500-850 N/mm² E 25 0,029 0,031 0,037
Automatenstähle < 850 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
700-850 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
850-1000 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
1000-1200 N/mm² E 17 0,026 0,028 0,034
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
1000-1200 N/mm² E 17 0,026 0,028 0,034
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
1000-1200 N/mm² E 17 0,026 0,028 0,034
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
850-1100 N/mm² E 17 0,026 0,028 0,034
1100-1400 N/mm² E 12 0,026 0,028 0,034
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 12 0,026 0,028 0,034
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 8 0,026 0,028 0,034
Federstähle < 1200 N/mm² E 8 0,026 0,028 0,034
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 25 0,024 0,025 0,030
< 850 N/mm² E 20 0,024 0,025 0,030
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 17 0,026 0,028 0,034
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 8 0,026 0,028 0,034
Gusseisen < 180 HB - 25 0,024 0,025 0,030
> 180 HB - 20 0,024 0,025 0,030
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,024 0,025 0,030
> 260 HB E 17 0,024 0,025 0,030
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen