Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°
Zahnformfräser HSS BPII DIN 3972 Z12 20°
FRS-ZA-EW20G-M1/6
Art.-Nr.
5443601344
EAN 4055375882450
Preis für gewählte Verpackungseinheit











Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Fräsen von Stirnräder nach Modul.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3353 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl |
Normen | DIN 3972 BPII |
Durchmesser (d1 (js16)) | 50 mm |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 12 STK |
Schneidstoff | HSS |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm² |
Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||
Für Ø 40 - Ø 70 | ||||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
Ø 40 | Ø 50 | Ø 63 - 70 | ||||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 30 | 0,033 | 0,035 | 0,042 |
500-850 N/mm² | E | 25 | 0,029 | 0,031 | 0,037 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
700-850 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | |
850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
1000-1200 N/mm² | E | 17 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
850-1100 N/mm² | E | 17 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | |
1100-1400 N/mm² | E | 12 | 0,026 | 0,028 | 0,034 | |
Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 12 | 0,026 | 0,028 | 0,034 |
Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 8 | 0,026 | 0,028 | 0,034 |
Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,026 | 0,028 | 0,034 |
Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
< 850 N/mm² | E | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | |
Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 17 | 0,026 | 0,028 | 0,034 |
Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 8 | 0,026 | 0,028 | 0,034 |
Gusseisen | < 180 HB | - | 25 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
> 180 HB | - | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
> 260 HB | E | 17 | 0,024 | 0,025 | 0,030 |
Legende | |
E = Emulsion | |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |