Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°

Zahnformfräser HSS BPII DIN 3972 Z12 20°
FRS-ZA-EW20G-M2,5/6

Art.-Nr. 5443601368
EAN 4055375882696

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnformfräser HSS Eingriffswinkel 20°

Art.-Nr. 5443601368

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Fräsen von Stirnräder nach Modul.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3353

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl

Normen

DIN 3972 BPII

Durchmesser (d1 (js16))

63 mm

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

22 mm

Anzahl Schneiden (Z)

12 STK

Schneidstoff

HSS

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm²

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen