Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnkelle 2K mit Trapezzahnung

Zahnkelle mit Trapezzahnung
ZAKEL-EDST-(2K-GRF)-HOHLRFREI

Art.-Nr. 5771011120

EAN 4048539507900

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnkelle 2K mit Trapezzahnung

Art.-Nr. 5771011120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rostfrei Kelle mit 2K-Griff zum hohlraumfreien Verlegen von Fliesen und Platten
  • Der Hinterschliff der Trapezzahnung ermöglicht ein hohlraumfreies Verlegen.

  • Die kritischen Längshohlräume (fehlender Fliesenkleber) werden vermieden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Edelstahl

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Griff

2-Komponenten-Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen