Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnkelle aus Stahl mit Holzgriff

Zahnkelle Stahl mit Holzgriff
ZAKEL-STAHL-HOLZGRF-ZAB10

Art.-Nr. 5771000102

EAN 4048539507825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnkelle aus Stahl mit Holzgriff

Art.-Nr. 5771000102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff Blatt

Stahl

Blattbreite

130 mm

Blattlänge

280 mm

Materialstärke

0,7 mm

Werkstoff Griff

Holz

Zahnungbreite

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen