Zahnkranzbohrfutter
Zahnkranzbohrfutter
BOFTR-ZAKRNZ-SHSL-5/8ZO-(3-16)
Art.-Nr.
0692158162
EAN 4024835154437
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Universell einsetzbar
Hinweis
Nicht auf allen Bohrfuttern ist die Aufnahme vermerkt.
Zur Sicherheit sollten Sie deshalb die Bohrfutterspindel abmessen:
- 1/2” = 12,7 mm
- 3/8” = 9,5 mm
- 5/8” - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Bohrfuttertyp | Zahnkranzbohrfutter |
Bohrfutteraufnahme | 5/8 Zoll x 16 UNF |
Bohrfutterspannweite min./max. | 3-16 mm |
Geeignet für Linkslauf | Nein |
Schlagfest | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!