Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2

DIN 6797 Edelstahl A2 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A2-A-D10,5

Art.-Nr. 043102110

EAN 4038898798538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2

Art.-Nr. 043102110
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
Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe (h1)

1,8 mm

Dicke

0,9 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen