Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2
DIN 6797 Edelstahl A2 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A2-A-D16,5
Art.-Nr. 043102115
EAN 4045727160480
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
Passend für Schraubengewinde | M15 |
Innendurchmesser (d1) | 16,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 26 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke | 1 mm |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |