Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2
DIN 6797 Edelstahl A2 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A2-A-D2,2
Art.-Nr. 043102122
EAN 4038898237808
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
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M2  | 
Innendurchmesser (d1)  | 2,2 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 4,5 mm  | 
Höhe (h1)  | 0,6 mm  | 
Dicke  | 0,3 mm  | 
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | Form A  | 
Ausführung  | Außengezahnt  | 
DIN  | 6797  |