Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2

DIN 6797 Edelstahl A2 Form A
SHB-ZA-DIN6797-A2-A-D31,0

Art.-Nr. 043102130

EAN 4038898238744

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Edelstahl A2

Art.-Nr. 043102130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

48 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Dicke

1,6 mm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen