Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6797 Stahl verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2K)-D15,0
Art.-Nr. 042314
EAN 4011231371209
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M14 |
Innendurchmesser (d1) | 15 mm |
Außendurchmesser (d2) | 24 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |