Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6797 Stahl verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2K)-D17,0
Art.-Nr. 042316
EAN 4011231371223
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Passend für Schraubengewinde  | M16  | 
Innendurchmesser (d1)  | 17 mm  | 
Außendurchmesser (d2)  | 26 mm  | 
Höhe (h1)  | 2,4 mm  | 
Dicke  | 1,2 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | Form A  | 
Ausführung  | Außengezahnt  | 
DIN  | 6797  |