Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6797 Stahl verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2K)-D19,0

Art.-Nr. 042318

EAN 4045727388907

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 042318

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M18

Innendurchmesser (d1)

19 mm

Außendurchmesser (d2)

30 mm

Höhe (h1)

2,8 mm

Dicke

1,4 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen