Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6797 Stahl verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2K)-D8,4

Art.-Nr. 04238
EAN 4011231371452

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe außengezahnt Form A DIN 6797, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 04238

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zahnscheiben gelten als mitverspannte, federnde Sicherungselemente und wirken durch ihre axiale Federung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke

0,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

Form A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen