Zahnscheibe außengezahnt Form A
DIN 6797 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2C)-D10,5
Art.-Nr. 042300010
EAN 4045727388884
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6797, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M10 |
Innendurchmesser (d1) | 10,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Höhe (h1) | 1,8 mm |
Dicke | 0,9 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |