Zahnscheibe außengezahnt Form A
DIN 6797 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-ZA-DIN6797-A-(A2C)-D6,4
Art.-Nr. 04230006
EAN 4038898509370
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6797, Stahl, gelb verzinkt (A2C)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 1,4 mm |
Dicke | 0,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | Form A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6797 |