Zahnscheibe innengezahnt DIN 6797 Stahl Zink-Lamelle Form J
DIN 6797 Stahl Zink-Lamelle Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-(ZFSH)-13
Art.-Nr. 0423513
EAN 4057708968190
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
Normen | DIN 6797 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle silber |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20,5 mm |
Höhe (h1) | 2 mm |
Dicke | 1 mm |