Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

DIN 6797 Edelstahl A2 Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-A2-J-D13,0

Art.-Nr. 043102212

EAN 4047376080188

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 043102212

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.
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
DIN 6797

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M12

Innendurchmesser (d1)

13 mm

Außendurchmesser (d2)

20,5 mm

Höhe (h1)

2 mm

Dicke

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen