Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank
DIN 6797 Edelstahl A2 Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-A2-J-D25,0
Art.-Nr. 043102224
EAN 4048539999248
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
Normen | DIN 6797 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | Form J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 38 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Dicke | 1,5 mm |