Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

DIN 6797 Edelstahl A2 Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-A2-J-D31,0

Art.-Nr. 043102230

EAN 4038898278528

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 043102230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
DIN 6797

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M30

Innendurchmesser (d1)

31 mm

Außendurchmesser (d2)

48 mm

Höhe (h1)

3,2 mm

Dicke

1,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen