Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

DIN 6797 Edelstahl A2 Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-A2-J-D5,3

Art.-Nr. 04310225
EAN 4050642292321

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 04310225
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
DIN 6797

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M5

Innendurchmesser (d1)

5,3 mm

Außendurchmesser (d2)

10 mm

Höhe (h1)

1,2 mm

Dicke

0,6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen