Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Stahl blank

DIN 6797 Stahl blank Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-D8,4

Art.-Nr. 042408

EAN 4024835384087

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797, Stahl blank

Art.-Nr. 042408

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.
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
DIN 6797

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M8

Innendurchmesser (d1)

8,4 mm

Außendurchmesser (d2)

15 mm

Höhe (h1)

1,6 mm

Dicke

0,8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen