Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797 gelb verzinkt (A2C) Form J

DIN 6797 gelb verzinkt Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-(A2C)-D3,2

Art.-Nr. 0424003

EAN 4049557456485

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797 gelb verzinkt (A2C) Form J

Art.-Nr. 0424003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.
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
DIN 6797

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Form

Form J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M3

Innendurchmesser (d1)

3,2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Höhe (h1)

0,8 mm

Dicke

0,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen