Zahnscheibe innengezahnt Form J DIN 6797 gelb verzinkt (A2C) Form J
DIN 6797 gelb verzinkt Form J
SHB-ZAHN-DIN6797-J-(A2C)-D4,3
Art.-Nr. 0424004
EAN 4047376905825
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
Normen | DIN 6797 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | Form J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |
Höhe (h1) | 1 mm |
Dicke | 0,5 mm |