Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank
DIN 6797 Stahl blank Form V
SHB-ZA-DIN6797-V-D13,0
Art.-Nr.
042300 12
EAN 4048539709496
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
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 23 mm |
Dicke | 0,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
DIN | 6797 |