Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank

DIN 6797 Stahl blank Form V
SHB-ZA-DIN6797-V-D4,3

Art.-Nr. 042300 4

EAN 4045727388877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank

Art.-Nr. 042300 4

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M4

Innendurchmesser (d1)

4,3 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Dicke

0,25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

V

Ausführung

Versenkbar

DIN

6797

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen