Zahnscheibe versenkbar Form V DIN 6797, Stahl blank
DIN 6797 Stahl blank Form V
SHB-ZA-DIN6797-V-D6,4
Art.-Nr. 042300 6
EAN 4052713066923
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
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Dicke | 0,4 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
DIN | 6797 |