Krídlová matica VARIFIX® , profil 41
Krídlová matica VARIFIX, profil 41
VARIFIX DIEL NUT-WING-PRFL41-M12
VARIFIX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchla montáž v porovnaní s posuvnými maticami/kombinovanými posuvnými maticami
- Krídlovú maticu Varifix nie je potrebné držať na mieste
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevnenie spojovacích komponentov, ako sú napr. trojuholníkové konzoly, rámové konzoly, 90° spojovacie konzoly, 45° spojovacie konzoly, ploché konektory v tvare L, ploché konektory v tvare T a konzolové spojky
Šírka (B) | 36 mm |
Hrúbka (t2) | 9 mm |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | M12 |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 41x124 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Hmotnosť | 35 g |
Trieda pevnosti | 5,6 |
Materiál spojovacieho dielu | polypropylén |
Druh závitu (160) | Metrický závit |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov |