Dverová kľučka Rozetové kovanie ZD Nuevo
Rozetové kovanie ZD Nuevo
KLUCKA DVER. ZD NUEVO WE PZ R CIERNA
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Kľučky dverí majú na oboch stranách pružinovú opierku, ktorá odľahčuje zámok dverí
- Podporné vačky a upevnenie, v ktorom sa používajú výlučne metrické skrutky, vytvárajú najlepšie možné pripevnenie roziet
- V tomto modeli sú krycie rozety priskrutkované
- Kľučky dverí pevne pripevnené k základnej rozete
Kovania dverovej kľučky zahŕňajú nepripevnený štvorhranný rozperný čap alebo oceľové dverové vreteno ■ 8 mm.
Obmotaním mäkkej lepiacej pásky okolo skrutkovača zabránite poškodeniu povrchu kľučky počas montáže.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Môže sa použiť pre súkromné obytné priestory, napr. interiérové, kúpeľňové/WC a bytové vstupné dvere.
Verzia armatúry | Kľučka/guľa |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 72 mm |
Dierovanie | PZ |
Vhodné pre | Vstupné bytové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, fixná |
Materiál rukoväte / krycej rozety alebo štítu | Zinkový tlakový odliatok |
Stupeň lesku | Leštený |
Povrch | Pochrómovaný |
Farba kľučky | Čierna |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 38-42 mm |
Smer DIN | DINP |
Environmentálne vyhlásenie o výrobku | Nie |
Typ montáže | Plynulé upevnenie |
Štvorhranné uchytenie | 8 mm |
Vreteno | So samorezným závitom M12 |
Hĺbka zasunutia | 34,5 mm |
Dĺžka kľučky | 130 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 15 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 70 mm |
Gombík/držadlo/kruhové držadlo | Pevný |
Výška držadla vrátane rozety/štítka | 55 mm |
Tvar rozety / štítu | Štvorcová rozeta |
Dĺžka rozety | 56 mm |
Hrúbka rozety | 9,5 mm |
Priemer dorazu | 7,8 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 38 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!