Blatníková podložka V súlade s normou DIN 522, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy
DIN 522, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
PODLOZKA BLAT. DIN522 C A2 8,4X25X1,5
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
Normy | DIN 522 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vhodnosť pre závit | M8 |
Vnútorný priemer (d1) | 8,4 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 25 mm |
Hrúbka (h1) | 1,5 mm |