Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zapfenschlüssel

Zapfenschlüssel 3/4 Zoll
3/4ZO ZAPF-SHSL HA 6ZAPF B8MM

Art.-Nr. 1952001113

EAN 4250158120600

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zapfenschlüssel

Art.-Nr. 1952001113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Demontage und Montage von Hinterachs-und Traggelenk Nutmuttern.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

1952 001 111


MB M-Klasse - Vorder- und Hinterachse



1952 001 112


MB Actros, Atego (Schwerausführung), LN2, SK Hinterachse 740,0/9 - 744.8 - 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1



1952 001 113


MAN TGA - Vorderachse

Antrieb

3/4 Zoll

Antriebart

Innenvierkant

Durchmesser min.

92,5 mm

Durchmesser max.

100,5 mm

Durchmesser min./max.

92,5-100,5 mm

Zapfenbreite

8,0 mm

Produktgewicht (per Stück)

1400,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen