Zapfenschlüssel
Zapfenschlüssel 3/4 Zoll
3/4ZO ZAPF-SHSL VA/HA 4ZAPF
Art.-Nr. 1952001111
EAN 4250158139787
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zur Demontage und Montage von Hinterachs-und Traggelenk Nutmuttern.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
1952 001 111
MB M-Klasse - Vorder- und Hinterachse
1952 001 112
MB Actros, Atego (Schwerausführung), LN2, SK Hinterachse 740,0/9 - 744.8 - 745.7 - 747.7 - 748.2 HD 7/ 19 DG 13, HD4/16-1
1952 001 113
MAN TGA - Vorderachse
Antrieb | 3/4 Zoll |
Antriebart | Innenvierkant |
Durchmesser min. | 52 mm |
Durchmesser max. | 60 mm |
Durchmesser min./max. | 52-60 mm |
Zapfenbreite | 7,5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 950,000 g |