Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zapfenschlüssel CV

Zapfenschlüssel 6kt
6KT. ZAPF-SHSL B-8MM 4ZAPF L70MM

Art.-Nr. 1952001035

EAN 4250158180796

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zapfenschlüssel CV

Art.-Nr. 1952001035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit 4 Zapfen zur sicheren Demontage und Montage der Druckschraube am Düsenhalter.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Art.-Nr. 1952 001 034: MAN-Motoren und Mercedes-Benz-Euro II Motor der 400er Baureihe

  • Art.-Nr. 1952 001 035: MAN- und Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge: OM 401-404, 407, 409 h/ha, 421-424, 441-444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha

Antrieb

32 mm

Antriebart

Außensechskant

Zapfenbreite

8,0 mm

Länge

70 mm

Produktgewicht (per Stück)

300,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen