Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Edelstahl A1, blank
DIN 927 Edelstahl A1 blank
SHR-DIN927-A1-M3X6
Art.-Nr. 40143 6
EAN 4052713861771
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Kopfhöhe (l1) | 6 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be) | 4,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4 mm |
Normen | DIN 927 |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Härteklasse | 12H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |