Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 927 Stahl 14H verzinkt
SHR-ZAPFEN-DIN927-14H-(A2K)-M4X6

Art.-Nr. 4012246

EAN 4057708973828

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz DIN 927, Stahl 14H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 4012246

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M4

Kopfhöhe (l1)

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,5 mm

Normen

DIN 927

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0,7 mm