Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz
DIN 927 Stahl blank
SHR-DIN927-14H-M3X4
Art.-Nr.
401283 4
EAN 4047376771383
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 927, Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M3 |
Kopfhöhe (l1) | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be) | 4.5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4 mm |
Normen | DIN 927 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 14H |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Zylinderkopf |
Antriebart | Schlitz |
Innenantrieb | Schlitz |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 0.5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |