Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz

DIN 927 Stahl blank
SHR-DIN927-14H-M6X6

Art.-Nr. 401286 6
EAN 4047376604438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz

Art.-Nr. 401286 6

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 927, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Kopfhöhe (l1)

6 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8 mm

Normen

DIN 927

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

14H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen