Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz

DIN 927 Edelstahl A1 blank
SHR-DIN927-A1-M5X10

Art.-Nr. 40145 10
EAN 4066442934248

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zapfenstift mit Gewinde und Schlitz

Art.-Nr. 40145 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 927, Edelstahl A1, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M5

Kopfhöhe (l1)

10 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (be)

7 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6.5 mm

Normen

DIN 927

Werkstoff

Edelstahl A1

Härteklasse

12H

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Zylinderkopf

Antriebart

Schlitz

Innenantrieb

Schlitz

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

0.8 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen