Zápustná skrutka do plechu, tvar C so šesťhranným upínaním ISO 14586, nehrdzavejúca oceľ A2, tvar C (s hrotom)
ISO 14586, nehrdz. oceľ A2, záp. hlava TX, tvar C
SKR ZAP ISO14586 C TX15 A2 3,9X13
Obj. č.
420439 13
EAN 4053479258058
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlava so šesťhranným oblúkovým vnútorným profilom, odolná voči korózii
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,55 mm |
Vnútorný pohon | TX15 |
Spôsob upínania | Vnútorný TX |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 90stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |