Zarge Nova Pro Scala H122 für Schubkasten H122
Zarge Nova Pro Scala H122
ZARGSYS-NP-SCALA-SILVER-H122-NL600
Art.-Nr. F100103291
EAN 9003012715758
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die elegante Zwischenhöhe für besondere Anwendungen
- Individualisierbar durch Designleisten
- Integrierte Höhen-, Seiten- und Neigungsverstellung
- Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite
- Robuste Bauweise und hohe Stabilität
- Werkzeuglose Montage und Demontage der Front
- Gleiche Boden- und Rückwandbreite
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Küchen-Bad-Wohnmöbel
![]() | |
Nennlänge | 600 mm |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Silber |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Höhe | 122 mm |
Höhenverstellung | +/- 2 mm |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Neigungsverstellung | Integriert |
| Legende | |||||
| B | Boden | FST | Frontüberstand | NL | Nennlänge |
| BB / BL | Bodenbreite / Bodenlänge | KV | Korpusvorderkante | RW | Rückwand |
| EB | Einbaubreite | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FAS | Frontauflage seitlich | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!