Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zarge Nova Pro Scala H90 für Schubkasten H90

Zarge Nova Pro Scala H90
ZARGSYS-NP-SCALA-ICE-H90-NL450

Art.-Nr. F100103147

EAN 9003012711965

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zarge Nova Pro Scala H90 für Schubkasten H90

Art.-Nr. F100103147

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Praktischer Standard-Schubkasten für jede Anwendung

  • Individualisierbar durch Desingleisten

  • Integrierte Höhen- und Seitenverstellung

  • Optimale Platzausnutzung durch gerade Innenseiten und geringe Einbaubreite

  • Robuste Bauweise und hohe Stabilität

  • Werkzeuglose Montage und Demontage der Front

  • Gleiche Boden- und Rückwandbreite

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig
Hinweis

Nachhaltige Verpackung bei Verpackungseinheit VE 20. Es wird jeweils ein Karton mit 20 Stück linken Zargen und ein Karton mit 20 Stück rechten Zargen als Set ausgeliefert.

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Küchen-Bad-Wohnmöbel

Nennlänge

450 mm

Werkstoff

Stahl

Farbe

Ice

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Höhe

90 mm

Höhenverstellung

+/- 2 mm

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Legende
B Boden FST Frontüberstand NL Nennlänge
BB / BL Bodenbreite / Bodenlänge KV Korpusvorderkante RW Rückwand
EB Einbaubreite LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FAS Frontauflage seitlich MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einhängehaken für Nova Pro Scala H90/H122/H186 und Crystal Plus

HAENGEHAK-ZARGSYS-SCALA-H90/122

x 100 St.
Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-40KG-NL450

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
x 10 St.
Vollauszug Nova Pro soft-close

AUSZ-VA-NOVAPRO-TMSC-70KG-NL450

Gleichmäßiges, sanftes– und geräuschloses Schließen
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Front-Boden-Verbinder für Zargensysteme

BODCON-F.ZARGSYS-FRONT

Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.