Zarge Vionaro H249 klare Form und 13 mm schlankes Design
Zarge Vionaro H249
ZARGSYS-VION-H249-GRAPHIT-NL450MM
Art.-Nr. F135106874
EAN 9003012721995
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hohe, geschlossene Zarge
- Gerade Innen- und Außenseite 90°
- 3D-Verstellung in plus und minus Bereich
- Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung optional
- Keine Bodenbearbeitung notwendig
- Werkzeuglose Frontmontage
- Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anleitung
Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.
![]() | |
Nennlänge | 450 mm |
Höhe | 249 mm |
Farbe | Graphit RAL 7015 ähnlich |
Glanzgrad | Matt |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Seitenverstellung | +/- 1,5 mm |
Höhenverstellung | +2,5 mm / -1,5 mm |
Neigungsverstellung | + 2,5 mm/ -1,5 mm |
Mindesteinbautiefe | 453 mm |
| Legende: | |||||
| B/BB | Boden/Bodenbreite | KB | Korpusbreite | NL | Nennlänge |
| BL | Bodenlänge | KV | Korpusvorderseite | RW | Rückwand |
| FAS | Frontauflage seitlich | LWK | Lichte Weite Korpus | RWB | Rückwandbreite |
| FST | Frontüberstand | MET | Mindesteinbautiefe | RWH | Rückwandhöhe |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!