Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Zarge Vionaro H249 klare Form und 13 mm schlankes Design

Zarge Vionaro H249
ZARGSYS-VION-H249-SCHNEEWEISS-NL550MM

Art.-Nr. F135106986

EAN 9003012722053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Zarge Vionaro H249 klare Form und 13 mm schlankes Design

Art.-Nr. F135106986

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Hohe, geschlossene Zarge

  • Gerade Innen- und Außenseite 90°

  • 3D-Verstellung in plus und minus Bereich

  • Integrierte Seiten-, Höhen- und Neigungsverstellung

  • Tiefenverstellung optional

  • Keine Bodenbearbeitung notwendig

  • Werkzeuglose Frontmontage

  • Dynapro Führung für Holz- und Vionaroschubkästen einsetzbar
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anleitung

Befestigung Korpusschiene mit Euroschraube Ø 6,3x14 mm oder Spanplattenschraube Ø 4x16 mm.

Nennlänge

550 mm

Höhe

249 mm

Farbe

Schneeweiß RAL 9003 ähnlich

Glanzgrad

Matt

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Seitenverstellung

+/- 1,5 mm

Höhenverstellung

+2,5 mm / -1,5 mm

Neigungsverstellung

+ 2,5 mm/ -1,5 mm

Mindesteinbautiefe

553 mm

Legende:
B/BB Boden/Bodenbreite KB Korpusbreite NL Nennlänge
BL Bodenlänge KV Korpusvorderseite RW Rückwand
FAS Frontauflage seitlich LWK Lichte Weite Korpus RWB Rückwandbreite
FST Frontüberstand MET Mindesteinbautiefe RWH Rückwandhöhe
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Synchronisationsstange für Tipmatic Soft-close Einheit

SYNCHROSTG-F.NP-DANAP-AKTVATOR-962MM

Kompatibel mit Nova Pro, Dynapro Tipmatic Soft-close und Dynaneo Tipmatic
x 10 St.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

UFLUFHRG-DYNAP-40-VA-LIQU-SOFTCLOSE-550

Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden
x 5 St.
Unterflurführung Vollauszug Dynapro mit integriertem Dämpfungssystem

UFLUFHRG-DYNAP-70-VA-LIQU-SOFTCLOSE-550

Dynapro Soft-close kann zusätzlich mit Tipmatic Funktion ausgestattet werden
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Front-Boden-Verbinder für Zargensysteme

BODCON-F.ZARGSYS-FRONT

Empfohlen für Schubkästen und Frontauszüge ab Korpusbreite 600 mm
x 10 St.