Kužeľový kolík s vnútorným závitom, nekalený
DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
KOLIK KUZEL.ZAV.DIN7978 NEKAL.A 8X50
Obj. č.
02478 50
EAN 4038898643456
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7978, nekalená oceľ bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Menovitý priemer (d1) | 8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Prípojný závit (D) | M5 |
Dĺžka závitu (metrický závit) (t1) | 8 mm |
Hĺbka otvoru (t2) | 12 mm |
Normy | DIN 7978 |
Forma | A |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lesklý |
Verzia | Brúsený |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |