Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvková skriňa PRO 550

Zásuvková skriňa, PRO 550
ZASUVKOVA SKRINA-SFB9-550-RAL5010

Obj. č. 0957332091
EAN 4046778513706

Cena za zvolené balenie
Zásuvková skriňa PRO 550

Obj. č. 0957332091

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Robustná, priestranná zásuvková skrinka na uloženie náradia, strojov a iného pracovného vybavenia.
  • Robustná konštrukcia z oceľového plechu, zložená a zváraná

  • Horná a dolná strana uzavretá puzdrom

  • Hĺbka skrine: 553 mm

  • Povrch chránený poplastovaným 8 mm krycím panelom

  • Systém centrálneho zamykania chráni obsah proti krádeži

  • Hliníková lišta na rukoväti so štítkami na označenie a priehľadným krytom

  • Zabudovaný bezpečnostný zámok zásuvky zabraňuje prevráteniu

  • Kapacita zásuvky: 100 kg s rovnomerne rozloženým zaťažením

  • Rady drážok a dierovaný podstavec na vloženie rozdeľovačov


Výhody série PRO:


  • Široká škála modelov podľa vašich individuálnych požiadaviek

  • Na výber zo 4 farieb RAL pre predné panely

  • Zámky kompatibilné s centrálnym uzamykacím systémom

  • Zásuvky so 100 % úplným vysunutím a 80 % čiastočným vysunutím
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírkaxhĺbkaxvýška (vonkajší rozmer)

1022 x 553 x 1036 mm

Počet zásuviek

9 KS

Vybavenie Prevádzkové vybavenie

3 zásuvky, výška schránky 40mm/výška čela 60mm, čiastočné vyťahovanie, 2 zásuvky, výška schránky 70 mm/výška čela 90 mm, úplné vyťahovanie, 1 zásuvka, výška schránky 100mm/výška čela 120 mm, úplné vyťahovanie, 2 zásuvky, výška schránky 100mm/výška čela 150 mm, úplné vyťahovanie, 1 zásuvka, výška schránky 100mm/výška čela 180 mm, úplné vyťahovanie

Šírkaxhĺbka (vnútorný rozmer zásuvky) (B x T)

886 x 436 mm

Nosnosť zásuvky

100 kg

Farba skrine

Žiarivá sivá RAL 7035

Farba zásuvky

Enciánová modrá RAL 5010

Materiál

Plátová oceľ

Povrch

spráškovou povrchovou úpravou

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Súprava panelov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-SLSHRNK-SFB-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B na prehľadné usporiadanie položiek a maximálne využitie priestoru
x 1 ks
Súprava plastových krabíc PRO

PRISL.PLAST.BOX-SADA-SLSHRNK-SFB-40

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B. Dokonalé rozdelenie priestoru na menšie priehradky na uloženie malých dielov, ako sú napr. skrutky, klince, komponenty a iné položky.
x 1 ks
Súprava plastových krabíc PRO

PRISL.PLAST.BOX-SADA-SLSHRNK-SFB70

Súprava zásuvkových deliacich priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B. Dokonalé rozdelenie priestoru na menšie priehradky na uloženie malých dielov, ako sú napr. skrutky, klince, komponenty a iné položky.
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-1FS/2FT-100

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-2FS/2FT-100

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-5FS/2FT-100

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-1FS/2FT-40

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-2FS/2FT-40

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-5FS/2FT-40

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-1FS/2FT-70

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-2FS/2FT-70

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Sada priehradiek priečinkov PRO

PRISL.PREDELOVAC-SORT-5FS/2FT-70

Sada priehradiek pre zásuvkovú skriňu PRO 550 B
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie